1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護 長さ(mm)105.9 幅(mm)51.5 質量(g)220 奥行(mm)18.4 最高温度(℃)40 出力電圧(V)19dc 入力電圧(V)11→16dc 出力電流(A)4.7 連続出力電力(W)89 効率87% RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)0 MTBF平均故障間隔30000h アダプタタイプポータブル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

おすすめ人気ランキング