仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。