ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード
タイプ1列型
極数20
端子形状コネクタ
寸法A(mm)48.26
列数1列
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ
寸法B(mm)51.8
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000rms
結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(15個)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。