3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アメリカン電機耐熱耐寒プラグ
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)55.6 備考高機能ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5 耐寒耐熱温度(℃)-50~100 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アメリカン電機平刃形ハイパープラグ
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V
1個
3,298 税込3,628
欠品中