電源(制御機器) :「配線用差込接続器」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
相数三相
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
色黒
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
NEMA規格NEMA 5-15
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
極配置抜止形
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
タイプナイロンカバー
色黒
適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)
適合プラグ9222N,9222NB
トラスコ品番442-9419
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプゴムカバー
NEMA規格NEMA 5-15
寸法B(Φmm)13
寸法L(mm)75
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
差込口形状接地3P 50A 250V
タイプゴムカバー
色黒
寸法B(Φmm)25
寸法L(mm)114
適合プラグR542
トラスコ品番442-9460
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
タイプナイロンカバー
寸法L(mm)63.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)38
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)50
差込口形状3P 50A 250V
タイプゴムカバー
色黒
寸法B(Φmm)23
寸法L(mm)114
適合プラグR532
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
タイプゴムカバー
色黒
寸法B(Φmm)18
寸法L(mm)99
適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)
適合プラグR342
トラスコ品番442-9443
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛
種類ボディ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。
カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。
軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛
色黒
種類ボディ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線2CT/VCT、14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)100
寸法B(Φmm)35
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
寸法A(Φmm)55
寸法B(Φmm)15
適合プラグ2322R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
色青
質量(g)65.4
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー
極数接地形2P
定格電流(A)20
適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R8-4S、R14-5N
電線接続方式圧着端子式
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
色赤
質量(g)65.4
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
備考プラカバー
極数接地形2P
定格電流(A)30
適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R8-5、R14-5
電線接続方式圧着端子式
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
タイプゴムカバー
色黒
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)99
適合プラグR332
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
色黒色
備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5
単重(g)81.4
難燃性【本体】UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
色黒色
備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5
単重(g)78.8
難燃性【本体】UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 5-15
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
色黒
適合圧着端子R3.5-4
両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。
工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60
形状引掛
色黒
タイプ引掛形
種類ボディ
入力電流(A)100
接地(入出力)接地形3P
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)57
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
材質クロロプレンゴム
形状引掛タイプ
色ブラック
種類ボディ
定格2P・30A・250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
接続方式圧着端子式
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
アズワン品番4-506-01
差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)22
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
色白
NEMA規格NEMA L5-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
種類ボディ
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。