9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 寸法L(mm)37.5 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)30.5 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2 極配置抜止形
1個
599 税込659
当日出荷

極数接地2P 寸法L(mm)40 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)33 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
489 税込538
当日出荷

備考- タイプ- 極数接地2P 寸法L(mm)40 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)33 適合電線(mm2)2、3.5 相数- 適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合コードコネクタボディ- NEMA規格- 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
609 税込670
8日以内出荷