絞り込み
ブランド
- Murata Power Solutions
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(1,837)
- TRACO POWER(1,169)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- SIEMENS(630)
- 三菱電機(552)
- テンパール工業(444)
- 日東工業(362)
- XP POWER(329)
- コーセル(318)
- シュナイダーエレクトリック(303)
- LITTELFUSE(297)
- TDKラムダ(272)
- エスコ(246)
- omron(オムロン)(215)
- RS PRO(193)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(172)
- アメリカン電機(165)
- IDEC(和泉電気)(164)
- 富士電機(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ
Murata Power Solutions¥789,800税込¥868,7801リール(250個)7日以内出荷非絶縁SMT PoL DC/DC電源モジュール、高電力変換効率、優れた熱ディレーティング性能、過熱及び過電流保護、オン/オフ制御仕様リップルとノイズ(mV):Pk-Pk50寸法(mm)11.9×20.8×8.5取付表面出力電圧(V)DC15、調整範囲:5.02~15.5出力電流(A)3最大出力電力(W)36動作温度(℃)-40~100RoHS指令(10物質対応)対応出力数1最大入力電圧(V)DC24
Murata Power Solutions バラントランス
Murata Power Solutions¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様挿入損失:1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:2mm●幅:1.2mm●最大動作周波数:870MHz●最小動作周波数:50MHz●二次整合インピーダンス:75Ω●村田製作所バラントランス、SMD、DXW21BNシリーズ. 村田製作所のバラントランスDXW21BNシリーズは、表面実装ソリューションです。 この超小型のチップバラントランスは、幅広い周波数範囲と低挿入損失を特長としています。 DXW21BNシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 ケーブルテレビチューナー、テレビチューナー、通信機器、小型モバイルデバイスなどの用途に適しています。 このバラントランスは、アンテナ出力での不平衡信号と平衡信号間の変換に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499