高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100-AC200
端子形状M5
寸法A(mm)105(115)
寸法D(mm)67.5
寸法B(mm)70
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
端子M5
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)30
定格電流(A)30
寸法A(mm)80
寸法C(mm)40
寸法B(mm)90
寸法D(mm)57
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
質量(kg)0.21
JIS規格JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P0E
接続方式表面形
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
逆接続可能
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
端子M5
端子形状M5
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100-AC200
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
極数・素子数3P・3E
動作時間(s)(最大)0.1
ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P3E
逆接続可能
JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格電圧(V)AC100-AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数3P3E
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
定格電圧(V)AC100/AC200
極数・素子数3P2E
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式有
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P・2E
動作時間(s)(最大)0.1
種別警報スイッチ付
質量(kg)0.75
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)130(160)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)
寸法B(mm)70
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)67.5
寸法C(mm)49
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動電磁
質量(kg)0.21
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
定格電圧(V)AC100/AC200
寸法A(mm)80
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)90
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
種別補助スイッチ付
質量(kg)0.75
寸法A(mm)130(160)
寸法C(mm)60
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
過電流引きはずし方式熱動電磁
接続可能電線(mm2)(最大)60
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.21
定格電圧(V)AC100/AC200
寸法A(mm)80
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)90
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動
逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
定格インパルス耐電圧(kV)6
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法C(mm)60
逆接続不可
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
種別補助スイッチ付
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
寸法D(mm)79
種別警報スイッチ付
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.59
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
種別補助スイッチ付
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.59
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
仕様リミッタースペースなし
材質(本体)プラスチック製
種類ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)3
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:付、下部:無
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース1窓
予備回路数0
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
予備回路数0
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
予備回路数0
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:付、下部:無
区分漏電遮断器 100A
種類標準分電盤
横(mm)1000
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A
分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:付、下部:無
区分漏電遮断器 100A
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース2窓
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A
分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:付、下部:無
区分漏電遮断器 100A
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A
分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:付、下部:無
区分漏電遮断器 100A
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯回路)ミニ・イコールブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ
主幹ブレーカ容量100A
分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P1E20A/(動力回路)3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 BN-51,B-33KC
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。