ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)27
幅(mm)20
寸法(mm)27×20×21
奥行(mm)21
抵抗(Ω)(一次/二次)DC80/46
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプPCBマウント
巻数比3.6:1:1
定格電力(mW)5
一次インピーダンス(Ω)3k
二次インピーダンス(Ω)250,500
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)20.5
幅(mm)17
寸法(mm)20.5×17×16
奥行(mm)16
抵抗(Ω)(一次/二次)DC63/84
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
巻数比1:1CT
一次インピーダンス(Ω)800
二次インピーダンス(Ω)800
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ミニチュアオープン型/密閉型AFトランス.ミニチュア基板実装オーディオ帯域トランスは、インピーダンス整合と絶縁用途に適しています。オープン型は、基板に固定する時に曲げられるスペード型脚付きクランプで取り付けます。密閉型タイプは、ガラス繊維入りナイロンケースに完全に密閉されています。Z1606は密閉型です。
長さ(mm)18
幅(mm)12.6
寸法(mm)18×12.6×18
奥行(mm)18
最高温度(℃)75
抵抗(Ω)(一次/二次)DC109/134
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルPCピン
実装タイプスルーホール
定格電力(mW)2
一次インピーダンス(Ω)600
二次インピーダンス(Ω)600
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。