変圧・変換 (4) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: OEPすべて解除
OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30 OEP (1件のレビュー) 7日以内出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル ピン 実装タイプ スルーホール 定格電力(mW) 100mWHz@300、1mWHz@30 一次インピーダンス(Ω) 150
OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W OEP 5日以内出荷
これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。
長さ(mm) 105.5 幅(mm) 65.5 寸法(mm) 105.5×65.5×58 質量(kg) 1 タイプ コア:Bobbin 奥行(mm) 58 定格電力(W) 1、2、5、15、30 抵抗(Ω) (一次/二次)DC191.5/0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ シャーシマウント 二次インピーダンス(Ω) 4→16
パルストランス 巻数比 2:1 OEP 7日以内出荷
オープン型 / 密閉型基板実装HF、パルストランスオープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。
仕様 ●一次DC抵抗:5.1Ω●二次DC抵抗:2.6Ω●巻数比:2:1●実装タイプ:スルーホール●漏れインダクタンス:115μH●寸法:15 x 15 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:15mm●幅:15mm●最大動作周波数:1MHz●最小動作周波数:3kHz●コード番号:210-6330 アズワン品番 65-7223-39