変圧・変換 (2) 電源コード/コンセント(FA) (13) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: ワゴジャパンすべて解除
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
857シリーズ絶縁アンプWagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映較正済みスケールの切り替えPC構成インターフェイスEN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → +30 V, -10 → +10 V, -20 → +20mA●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7392 アズワン品番 65-8077-91
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
857シリーズ絶縁アンプWagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映較正済みスケールの切り替えPC構成インターフェイスEN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 10 V, 0 → 20mA●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7389 アズワン品番 65-8077-83
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
857シリーズ絶縁アンプWagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映較正済みスケールの切り替えPC構成インターフェイスEN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:パッシブアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7394 アズワン品番 65-8077-76
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
857シリーズしきい値スイッチWagoの857シリーズJUMPFLEXしきい値スイッチは、標準アナログ信号を監視し、あらかじめ設定したしきい値を超えると信号を出力します。特長と利点PC構成インターフェイスデジタルスイッチング出力切り替えコンタクトリレー出力較正済みスケールの切り替えしきい値はDIPスイッチで設定、プッシュ / スライドスイッチによるティーチイン機能EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:閾値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:-0 → 10 V, 0 → 30 V, -20 → 20mA●出力レンジ:250V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7390 アズワン品番 65-8077-26
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
857シリーズ電圧信号変換器Wagoの857シリーズJUMPFLEXミリボルト信号変換器は、入力のミリボルト信号を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点PC構成インターフェイス測定レンジ間の切り替えが較正済みクリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力値に反映EN61140準拠の試験電圧2.5 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 1000 mV, -100 → 100mV●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7396 アズワン品番 65-8080-34
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
2857シリーズ電流信号変換器Wagoの2857シリーズ電流信号変換器は最大100 AのAC-DC電流を測定し、測定された電流を標準アナログ信号に変換して出力します。切り替えコンタクトを備えたデジタル信号出力とリレー出力がどちらも用意されています。特長と利点クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映調整可能なソフトウェアフィルタコンフィグレーションディスプレイを使用して入出力応答をシミュレーションEN61140準拠の試験電圧4 kVに
仕様 ●モジュールタイプ:電流トランスデューサ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:デジタル, リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:(DC) -100 → 100 A, (AC) 500 mA → 100A●出力レンジ:± 10 V 、± 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●終端:プッシュイン●コード番号:135-7398 アズワン品番 65-8077-72
スイッチング電源ECOタイプ ワゴジャパン 4日以内出荷 から 41日以内出荷
仕様 スイッチモード電源;EPSITRONECOPower 形状 DINレール直付き 定格入力電圧(V) AC100~240 適合電線(mm2 ) 単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 定格出力電圧(V) DC24
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
857シリーズRTD温度信号変換器Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点追加電源不要Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗2、3、4線式の接続をサポート較正済みスケールの切り替え検出: 断線 / センサ短絡EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395 アズワン品番 65-8077-86
セーフティリレー 24 V dc 安全接点2 ワゴジャパン 7日以内出荷
リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、緑色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。
仕様 ●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3066 アズワン品番 65-8088-48
絶縁アンプ ワゴジャパン 7日以内出荷
信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042 アズワン品番 65-8078-40
シグナルコンディショナ ワゴジャパン 7日以内出荷
電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
仕様 ●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045 アズワン品番 65-8078-04
セーフティリレー 24 V dc 安全接点2 ワゴジャパン 7日以内出荷
補助コンタクト搭載リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件
仕様 ●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3065 アズワン品番 65-8078-55
絶縁アンプ ワゴジャパン 7日以内出荷
絶縁アンプ、電流及び電圧入力信号、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
仕様 ●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-3043 アズワン品番 65-8078-54
絶縁アンプ ワゴジャパン 7日以内出荷
857-569電圧信号処理は、最大300 V ac/dcのAC及びDC電圧を測定し、入力信号を出力時の標準アナログ信号に変換します。30 V及び300 V ac/dc用絶縁測定入力 x 2 RMS測定値又は算術平均値 デジタル信号出力は、設定された測定範囲制限に反応(最大2つのしきい値で設定可能なオン / オフ遅延及びしきい値切り替え機能) 切り替え可能フィルタ機能 試験電圧3 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様 ●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 30 V ac/dc, (IN 1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3044 アズワン品番 65-8078-08
絶縁バリア PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ