サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎5日以内出荷
ケース入りのため、すぐにご使用になれます。
電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。
ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。
ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100制御方式位相制御本体寸法(mm)120×120×55定格電流(A)11容量(kVA)1.1設定方式手動設定(設定器内蔵)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
バリタップコントローラー東京理工舎(2件のレビュー)当日出荷
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。付属品目盛板質量(g)700周波数(Hz)50/60(自動切換)制御方式位相制御本体寸法(mm)100×115×64設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上負荷電流(mA)100~
放熱器TDKラムダ税込¥6,378¥5,798