電源(制御機器) :「負荷抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100~240 フリー 制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替 設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定 絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間 適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時) 周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東京理工舎バリタップ
RoHS
バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変 質量(kg)3.5 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)155×157×228 定格電流(A)100 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100% 寸法(mm)124×160×228 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60Hz 自動切換 制御方式位相制御 定格電流(A)60 設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上 使用回路電圧100/110V、200/220V共用 RoHS指令(10物質対応)対応 ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)380,400/440共用 制御方式位相制御 本体寸法(mm)60×152×178 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数単相 警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100/110,200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
119,800 税込131,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)400/440 制御方式3アーム位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 相線式3相3線 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100/110,200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
59,980 税込65,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)