9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

端子形状(主端子)タブ250形端子 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式レバー式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ヒューズをうわまる経済性。ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能。IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現。熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付。はんだづけ後の洗浄が可能
質量(g)約2 極数1 定格電圧(V)AC250/DC32 耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)500m/s2 最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 耐振動(m/s2)100(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
1パック(10個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLTシリーズ
(レバー色・本体色)黒 取付方式リング取付け 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式レバー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)1 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4410 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8069-26 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)3.15 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4505 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8090-31 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
欠品中

取付方式スナップオン取付け 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ(電流引外し) 耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式ロッカー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
2,698 税込2,968
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)