電源(制御機器) :「A2」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)3
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)5
動作特性中速形(AA特性)
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)3
動作特性中速形(AA特性)
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
1個
¥3,998
税込¥4,398
81日以内出荷
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)7.5
動作特性中速形(AA特性)
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
1個
¥3,998
税込¥4,398
81日以内出荷
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ)
コイル電圧(V)DC24
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
取付方式ねじ取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
質量(g)約15
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
保護方式熱動引外し方式
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格電流(A)2
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
操作方式ロッカー式
保護方式流体電磁引外し方式
質量(g)約50
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
取付方式スナップイン取付け
極数3
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数3
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数3
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
保護方式流体電磁引外し方式
極数1
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)AC250/DC65
取付方式スナップイン取付け
取付方式スナップオン取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC50
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置無
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
取付方式ねじ取付け
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式ロッカー式
ヒューズをうわまる経済性。ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能。IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現。熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付。はんだづけ後の洗浄が可能
質量(g)約2
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)500m/s2
最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ
耐振動(m/s2)100(10~55Hz)
保護方式熱動引外し方式
耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
色(レバー色・本体色)黒
取付方式リング取付け
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式レバー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426
アズワン品番65-8090-73
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。