主な用途DINレール取付金具
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)AC100~240
形状カバー付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
81日以内出荷
種別イナーシャルディレー無
取付方式ねじ取付け、DINレール取付け
極数1
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)M4ねじ端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)AC100
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
1台
¥3,500
税込¥3,850
81日以内出荷
取付方式ねじ取付け、DINレール取付け
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。