ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350
仕様RoHS指令対応
形状カバー付き
タイプ標準タイプ
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
端子形状ねじ
保存温度(℃)-40~+85
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠
力率(115/230VAC)0.98/0.95
入力周波数(Hz)47~63
耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠
動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
保持時間(ms)20
温度変動(最大)0.02%/℃以下
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)40
耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。