10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本) アズワン品番65-2178-99
1セット
20,200 税込22,220
翌日出荷

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V)250 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-26
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
1個
315 税込347
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
仕様●定格:125V 5A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付ねじ締付トルク:0.5N・m / M3ねじ●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-18
1個
325 税込358
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷

使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式 アズワン品番65-9314-27
1個
505 税込556
翌日出荷

連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-20
1個
715 税込787
翌日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷