種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
エスコ品番EA940BL-1
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-16
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BH-6
関連資料図面(0.2MB)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-26
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-11
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-11
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-21
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
寸法(mm)Φ39×83
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-23
1個
¥980
税込¥1,078
欠品中
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-12
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-11
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-22
形状平刃
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-17
形状平刃
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
寸法(mm)Φ46×93
定格容量15A 125V
適合電線(mm2)0.75×2.0
アズワン品番64-2282-24
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V
エスコ品番EA940BR-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-141
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V
エスコ品番EA940BH-7
形状平刃
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-146
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-145
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-142
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-144
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番EA940BZ-132
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-143
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-131
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)60
差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-136
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-11
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-11
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-12
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-135
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-134
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-133
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ
質量(g)2300
定格15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)10
漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプなし
電線仕様SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)15
コンセント15A×3個(防雨キャップ付)
防水性IPX3
過負荷15A
動作時間(s)0.1以内
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型
アズワン品番65-9314-63
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター
エスコ品番EA940BC-12
質量(g)210
極数接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105
温度上昇40k、40℃以下
適合電線(mm2)2~3.5
絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)
接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下
引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間
開閉回数(回)約10/分、連続100
負荷力率過負荷試験:30A250V、約1
定格容量(A)20(250V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。