エスコ品番EA758ZZ-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
¥885
税込¥974
翌々日出荷
エスコ品番EA758ZW-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100
セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-5
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
8日以内出荷
エスコ品番EA940DL-17
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式
材質/仕上PBT(UL94V-0)
定格電圧(V)125
定格電流(A)7
パッケージサイズ(mm)43×28×10
メーカーサトーパーツ
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
梱包質量(g)10
端子金具はんだ付け用端子
サイズ(mm)Φ5.5×36
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
アズワン品番65-9314-28
適合電線径(Φmm)3以下
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。