絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 共立電子産業(7)
  • ENG(1)
  • TRACO POWER(588)
  • コーセル(136)
  • XP POWER(128)
  • omron(オムロン)(64)
  • TDKラムダ(59)
  • MEAN WELL(58)
  • RECOM(30)
  • アルス(イーター電機)(16)
  • UNIFIVE(15)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • トキトレーディング(11)
  • イーティーエィ(11)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(10)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • bitstrong(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「DC12V」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12VACアダプター エスコDC12VACアダプターエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)70×30×53mm質量(g)133gコード長さ(m)1.8m
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品アズワン品番65-9314-21
電源(制御機器)