APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
メンテナンスバイパス用のオプションです。、ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-31
1台
¥179,800
税込¥197,780
13日以内出荷
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付(パネル取付可)
定格電圧(V)DC24
動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24
動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付キット
動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開
コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース
効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意
従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現
欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応
湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ)
DINレール取付けに特化
(モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能)
動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
定格電圧(V)DC24
動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)上方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)525
幅(cm)43.18
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)75~119
バッテリー内部バッテリー
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル
バッテリー電圧(V)24
ケーブル1本
高さ(cm)4.36
定格電力(VA)750
最大開閉電流10A
定格出力電圧(V)AC100
入力電流(mA)7.5(rated)
入力電圧範囲(V)70~125、75~119
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
制限電圧(V)5
通信ポートスマートスロット
突入電流400×In
取付面位置サイド/水平
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)19.5
相対湿度(%RH)0~95
USB対応
深さ(cm)66.1
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール。電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900
アズワン品番65-7225-48
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●商品サイズ:横432.0mm×高さ130.0mm×奥行746.0mm●商品重量:56.6kg●出力容量:5200VA/4600W、常時インバーターUPS、グループコンセントによる出力のオン/オフ機能搭載、LCDカラーマルチディスプレイ、ネットワークマネージメント機能標準搭載、オプションスロットカードによる管理/制御機能の拡張可能、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、バイパス機能、PowerChute Network Shutdown v4.0以上に対応、タワー/ラックマウントの設置が可能(レールキット別売、型番:SRTRK2)、2年間の無償保証●交換用バッテリキット:APCRBC140J*1式サーバー、ストレージなどの電源保護に適した常時インバーターUPS。ネットワークマネージメント機能標準搭載、長寿命バッテリー●保証期間:2年
アズワン品番67-6661-80
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。