電源(制御機器) :「配線 緑」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 水平バーサポートは、エンクロージャ取り付け構造に基づいています。多目的及びプリスマ用途に使用します。金属製サポート:スチール製 / バーサポート:プラスチック製持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBHS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1461 アズワン品番65-8081-18
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Schneider Electric 縦型バーサポートは、多目的用途や Prisma 用途に使用されています。エンクロージャ取り付け位置の構造。持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBVS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1466 アズワン品番65-8081-77
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)下方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)1000 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 充電時間4h バッテリー容量(Ah)54 バッテリー電圧(V)36 高さ(cm)4.45 入力電流(A)12(rated) 定格電力(VA)1200 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC) 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートUSBシリアルスマートスロット 取付面位置前/水平 IP等級IP20 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)12 正味質量(kg)24.5 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マークVCCI クラスA/TUV USB対応 深さ(cm)66.5 最大出力電流(A)12 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷