電源(制御機器) :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカアクセサリ TeSys
Schneider Electric GVAP シリーズ - ロータリハンドル取り付け用のレーザープロットツールです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●範囲:TeSys●コード番号:211-2540 アズワン品番65-8059-74
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac
幅(mm)55 シリーズGV3 定格電圧(V)690AC 範囲TeSys
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカアクセサリ Acti 9
The Schneider Voltage adapter is an option to be considered for creating an interface between higher and lower voltage ranges.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:電圧適応モジュール●範囲:Acti 9●コード番号:211-1628 アズワン品番65-8059-31
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカアクセサリ Compact NSX
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、NSXm 400.630 用のレトロフィットエスカッションです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1259 アズワン品番65-8082-88
1個
12,980 税込14,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060 アズワン品番65-8079-52
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813 アズワン品番65-8068-79
1袋(12個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264 アズワン品番65-8082-87
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279 アズワン品番65-8082-21
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659 アズワン品番65-8060-01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175 アズワン品番65-8081-95
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric LV4 シリーズのねじバッグ、Compact NSX for EasyPact CVS です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:固定ねじ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2645 アズワン品番65-8059-75
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックカバー コンパクト
Compact NSX 100/160/250 の Micrologic 2 トリップユニット用の Schneider Electric 透明カバーです。この透明カバーは、Micrologic トリップユニットの前面を保護します。トリップユニットの設定にアクセスできないようにシールを追加することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:221-1212 アズワン品番65-8082-82
1個
2,998 税込3,298
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子 Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
Schneider Electric Terminal Extension は 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1291 アズワン品番65-8082-75
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1228 アズワン品番65-8081-08
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174 アズワン品番65-8082-40
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けベース TeSys
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル取り付け用のスペーサベースです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:TeSys●コード番号:211-2541 アズワン品番65-8060-36
1個
10,980 税込12,078
欠品中

バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822 アズワン品番65-8061-72
1袋(4個)
88,980 税込97,878
欠品中

Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194 アズワン品番65-8081-68
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153 アズワン品番65-8082-08
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182 アズワン品番65-8082-80
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けアダプタ コンパクト
Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275 アズワン品番65-8080-63
1個
34,980 税込38,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265 アズワン品番65-8082-97
1個
18,980 税込20,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147 アズワン品番65-8082-72
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229 アズワン品番65-8080-64
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225 アズワン品番65-8082-30
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1188 アズワン品番65-8081-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664 アズワン品番65-8059-98
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックブスバー 白 Acti9 iC60
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックカバー NSXm 400 ~ 630
Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663 アズワン品番65-8059-94
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290 アズワン品番65-8082-20
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661 アズワン品番65-8092-65
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220 アズワン品番65-8082-79
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子
Schneider Electric 45750% Terminal 拡張モジュール( Compact NSX 100/160/250 用)です。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1149 アズワン品番65-8081-42
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート セルジー
Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760 アズワン品番65-8057-47
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146 アズワン品番65-8082-14
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148 アズワン品番65-8082-74
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セット
仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1169 アズワン品番65-8082-81
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子 Compact NSX Dc
Compact NSX 100/160/250 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1176 アズワン品番65-8083-19
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷