電源(制御機器) :「USB シリアル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)上方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)525
幅(cm)43.18
出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
入力電圧(V)75~119
バッテリー内部バッテリー
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル
バッテリー電圧(V)24
ケーブル1本
高さ(cm)4.36
定格電力(VA)750
最大開閉電流10A
定格出力電圧(V)AC100
入力電流(mA)7.5(rated)
入力電圧範囲(V)70~125、75~119
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
制限電圧(V)5
通信ポートスマートスロット
突入電流400×In
取付面位置サイド/水平
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)19.5
相対湿度(%RH)0~95
USB対応
深さ(cm)66.1
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)1000
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
充電時間4h
バッテリー容量(Ah)54
バッテリー電圧(V)36
高さ(cm)4.45
入力電流(A)12(rated)
定格電力(VA)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC)
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートUSBシリアルスマートスロット
取付面位置前/水平
IP等級IP20
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)24.5
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
認証マークVCCI クラスA/TUV
USB対応
深さ(cm)66.5
最大出力電流(A)12
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。