絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
  • GEORGIN(9)
  • LITTELFUSE(6)
  • TRACO POWER(5)
  • bitstrong(5)
  • RS PRO(3)
  • 河村電器産業(2)
  • SCHURTER(2)
  • TEMPATRON(2)
  • NEC三菱(1)
  • 日東工業(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MOXA(1)
  • PULS(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「dio」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100Vシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力容量(VA/W)最大:550
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100Vシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
質量(kg)26.6取付(優先)下方取付方式キット付きラックマウント定格電力(W)1350ケーブル長(m)1.8幅(cm)8.5定格入力電圧(V)100、110、115、120運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60 ± 3 (主電源に同期)出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×587バッテリー電圧(V)72保証期間3年間の修理/交換サービス騒音レベル(dB(A))50入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格電力(VA)1500定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15Pバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95 % 結露のないこと認証マークUL1778、VCCI クラスA
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100Vシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U質量(kg)32.7種類無停電電源装置 (UPS)シリーズSmart-UPS On-Line定格電力(W)2160ケーブル長(m)2.4幅(cm)8.5出力電圧(V)110、115、120定格入力電圧(V)100、110、115、120入力電圧(V)100運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±3(主電源に同期)出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×638充電時間3hバッテリー電圧(V)96保証期間3年間の修理/交換サービスケーブル1本高さ(cm)43.2騒音レベル(dB(A))55入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格電力(VA)2400定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P出力容量(VA/W)最大2400/2160取付面位置前/垂直IP等級IP20バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)32.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)認証マークUL 1778/VCCI クラスA出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30RUSB対応深さ(cm)63.8
APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1000VA 100Vシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m シュナイダーエレクトリックDB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2mシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1式
6日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4514-91
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systems シュナイダーエレクトリックUPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi IBM Power Systemsシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-35
UPS Interface Expander 2 シュナイダーエレクトリックUPS Interface Expander 2シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1式
6日以内出荷
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20111026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。種類UPSアクセサリーアズワン品番68-4203-85
APC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント不可定格電力(W)600ケーブル長(m)1.8幅(cm)10出力電圧(V)100入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグ日本用 2ピン同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル充電時間8hケーブル1本高さ(cm)25定格電力(VA)1000最大開閉電流15A動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)83~122バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)12正味質量(kg)11.34相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール認証マークVCCI クラスB出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージUSB非対応深さ(cm)38.2
APC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
出力容量 1200VA/720W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証シュナイダーエレクトリック
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証シュナイダーエレクトリック
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証シュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証シュナイダーエレクトリック
789,800税込868,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m シュナイダーエレクトリックDB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5mシュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1式
10日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-81
dio ミラー特集
おすすめ人気ランキング
電源(制御機器)