1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。 切替方式リレー 奥行(mm)275 電圧(V)入出力:100/110/115/120/127 周波数50/60Hz 横(mm)440 相数入出力:単相2線(1Ph2W+E) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 切替時間8~12ms(Typical)
1台(1箱)
279,800 税込307,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)