入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。
用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき。機器に組み込んで使用したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき
仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)9
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)
相数単相
入力電圧変動許容範囲(V)10%
耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下
定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)
動作周囲温度(℃)-10~+40
動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)
耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。