2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

omron(オムロン)瞬停対策ブロック
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下 規格SEMI F47-0200 保存温度(℃)-25~65 絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて) 使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%) 安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18 過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A 過電圧保護 雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合 耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷