絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • TDKラムダ(69)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • TRACO POWER(36)
  • XP POWER(35)
  • コーセル(23)
  • 河村電器産業(11)
  • 富士電機(9)
  • ユタカ電機製作所(9)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • MEAN WELL(8)
  • テンパール工業(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
  • BOURNS(5)
  • 音羽電機工業(4)
  • LITTELFUSE(3)
  • SIEMENS(3)
  • ABB(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源(制御機器) :「S15」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具 omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ 取りつけ金具omron(オムロン)
819税込901
1個
当日出荷から69日以内出荷
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源 omron(オムロン)Omron ブラケットキット S8FSシリーズスイッチモード電源omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具
Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
ブラケットキット Omron 取付け金具 omron(オムロン)ブラケットキット Omron 取付け金具omron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ 端子台カバーomron(オムロン)
149税込164
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様端子台カバー
スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)スマート・パワーサプライ S8ASomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたちデジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264
as1527j特集
おすすめ人気ランキング
電源(制御機器)