17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ 付属品ゴム足 質量(kg)約3.2 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時15/最大時34 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10 最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12 定格出力電流(A)5 運転方式常時商用給電方式 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー) 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線 ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)0~40 接続ケーブル長さ:USB(約2m) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 設置方式縦置き/横置き可能 充電時間(時間)12 定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4 入力保護容量(A)13 バックアップ時間3分/最大負荷時:300W 発熱量(KJ/h)1080 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4 過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)500/300 突入電流耐量:1000%1/2サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ 付属品ゴム足 質量(kg)約3.2 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時11/最大時24 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10 最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12 定格出力電流(A)3.5 運転方式常時商用給電方式 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー) 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線 ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)0~40 接続ケーブル長さ:USB(約2m) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 設置方式縦置き/横置き可能 充電時間(時間)12 定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4 入力保護容量(A)13 バックアップ時間5分/最大負荷時:210W 発熱量(KJ/h)756 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4 過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)350/210 突入電流耐量:1000%1/2サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換 付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg)(本体)3.2 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)通常10/最大20 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5 騒音値(dB)40以下 冷却方式自然空冷 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース(USB)Bコネクタ 相数入力:単相2線、出力:単相2線 使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz 入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V 波形歪- 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V 入力保護容量(A)13 電池寿命(年)4~5(長寿命) ゴム足(mm)5.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB 質量(kg)約11 タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)140×359×167(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:10/12 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)7.5 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)45以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式自然空冷(FAN無) 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15RX6個 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/2個 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 無償補償期間(無償保証サービス)3年 定格出力電圧(V)AC100 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力保護容量(A)13 バックアップ時間4分/最大負荷時:680W 発熱量(KJ/h)通常180/充電360 バッテリー数2個 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)750/680 突入電流耐量:1000%1/4サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:12
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB 質量(kg)約11 タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)140×359×167(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)5 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)45以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式自然空冷(FAN無) 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15RX6個 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/2個 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 無償補償期間(無償保証サービス)3年 定格出力電圧(V)AC100 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力保護容量(A)10 バックアップ時間8.5分/最大負荷時:450W 発熱量(KJ/h)通常180/充電360 バッテリー数2個 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)500/450 突入電流耐量:1000%1/4サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:12
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

omron(オムロン)BLシリーズ UPS
エコ商品
ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品3P-2P変換プラグ 種類リチウムイオン蓄電池 外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3% 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力 バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ) 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 接続ケーブル長さ:USB(約2.2m) バッテリー電圧(V)DC25.2 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±5.5 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 定格出力電圧(V)AC100 バッテリー容量(mAh)7800 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止 給電方式ラインインタラクティブ 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約12
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要] 付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、縦置きスタンド(別売:BYV50F)、リモートON/OFF専用コネクタ 質量(kg)約6 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部) ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5% 最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 定格出力電流(A)5~4.2 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能電源ノイズ/サージ保護機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC6V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)DC6 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間- 波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4 入力保護容量(A)10 バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W 発熱量(KJ/h)通常97/充電122 バッテリー数2個 入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4 出力容量(VA/W)500/300 突入電流耐量:1000%1/2サイクル 切替時間出力:8ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB 質量(kg)約21 タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)172×415×225(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)15 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×8個、NEMA5-20R×2個 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/4個 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 無償補償期間(無償保証サービス)3年 定格出力電圧(V)AC100 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力保護容量(A)25 バックアップ時間4.5分/最大負荷時:1350W 発熱量(KJ/h)通常360/充電720 バッテリー数4個 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)1125/1125(工場出荷時)、1500/1350(プラグ交換時) 突入電流耐量:1000%1/4サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:12
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1000VA/900W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB 質量(kg)約21 タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)172×415×225(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:12/15 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)10 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×8個 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/4個 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 無償補償期間(無償保証サービス)3年 定格出力電圧(V)AC100 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力保護容量(A)20 バックアップ時間9分/最大負荷時:900W 発熱量(KJ/h)通常360/充電720 バッテリー数4個 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)1000/900 突入電流耐量:1000%1/4サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:12
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

omron(オムロン)無停電電源装置
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約2.4 出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V)AC100/120 運転方式ラインインタラクティブ方式 冷却方式強制空冷(ファンあり) 出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波 定格出力電圧AC100V/120V 充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露) 設置方法縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz)50/60±4 起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命5年(期待) 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) ゴム足(mm)14.5
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:750VA/450W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:4個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足 質量(kg)約9 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)90×322×298(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大40、定格負荷通常30/最大50(内部) ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5% 最大電流(A)定格入力電圧時:9/最小入力電圧時:11 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 定格出力電流(A)7.5~6.25 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能電源ノイズ/サージ保護機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間4年分 波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4 入力保護容量(A)13 バックアップ時間5分/最大負荷時:450W 発熱量(KJ/h)通常108/充電180 バッテリー数2個 入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4 出力容量(VA/W)750/450 突入電流耐量:1000%1/2サイクル 切替時間出力:8ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) 適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW 適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW 質量(g)約65 外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H) 本体質量(g)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19 保存温度(℃)-20~55 最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露) 保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露) ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-T プロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など 適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox 使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露) USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
1個
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)3 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命5年(長寿命) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年)5(長寿命)
1個ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 保存温度(℃)-15~50 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 切替時間(秒)10msec.以内 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
特価
65,980 税込72,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ] 付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足 質量(kg)約4.5 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)92×285×165(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部) ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時:4/最小入力電圧時:4.8 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)3.5 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能電源ノイズ/サージ保護機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/7.2Ah/1個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 バッテリー容量(Ah)7 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間- 波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 入力保護容量(A)10 バックアップ時間6分/最大負荷時:210W 発熱量(KJ/h)通常72/充電108 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 出力容量(VA/W)350/210 突入電流耐量:1000%2.5サイクル 切替時間出力:10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約0.8
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1200VA/720W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB120S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ] 付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足 質量(kg)約8.5 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)90×328.5×298(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常15/最大35、定格負荷時:通常30/最大40(内部) ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:15 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)12 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)45以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能電源ノイズ/サージ保護機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/9Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間- 波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 入力保護容量(A)20 バックアップ時間4分/最大負荷時:720W 発熱量(KJ/h)通常108/充電144 バッテリー数2個 入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 出力容量(VA/W)1200/720 突入電流耐量:1000%2.5サイクル 切替時間出力:10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷