3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加美電子工業ACアダプタ
スイッチング電源アダプタ。容量25W。入力電圧100V。ACピン横型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max 使用温度範囲(℃)0~+40 出力電流(A)最小:0 使用湿度範囲10~90%RH 周波数範囲47~63Hz 保存温度範囲(℃)-10~+70 保存湿度範囲10~90%RH 突入電流(A)30 max.コールドスタート 絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間 最大出力電力(W)24 定格出力電圧(V)12 過電流保護有り 過電圧保護有り 出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷 効率80% typ. 定格入力、定格負荷 入力電圧範囲(V)90~110 AC 絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V 定格出力電流2.A リップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

加美電子工業ACアダプタ
スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max 使用温度範囲(℃)0~+40 定格出力電流(A)2.3 出力電流(A)最小:0 使用湿度範囲10~90%RH 周波数範囲47~63Hz 保存温度範囲(℃)-10~+70 保存湿度範囲10~90%RH 突入電流(A)30 max.コールドスタート 絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間 最大出力電力(W)11.5 定格出力電圧(V)5 過電流保護有り 出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷 効率80% typ. 定格入力、定格負荷 入力電圧範囲(V)90~110 AC 絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V リップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

加美電子工業単相絶縁トランス
-
質量(kg)約11 容量1kVA 適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠 耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間 周波数50/60Hz 相数 定格一次電圧(V)0-200-220 耐熱クラスF 定格二次電圧(V)0-100-105-110 絶縁抵抗100MΩ 関連資料(0.56MB)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷