絞り込み
ブランド
  • キムデン
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,839)
  • TRACO POWER(1,202)
  • Panasonic(パナソニック)(943)
  • SIEMENS(645)
  • 三菱電機(427)
  • XP POWER(381)
  • テンパール工業(342)
  • エスコ(328)
  • LITTELFUSE(319)
  • コーセル(318)
  • シュナイダーエレクトリック(317)
  • TDKラムダ(290)
  • 日東工業(270)
  • omron(オムロン)(225)
  • RS PRO(218)
  • MURATA(村田製作所)(171)
  • 富士電機(167)
  • IDEC(和泉電気)(162)
  • フエニックス・コンタクト(159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ3A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ヒューズホルダー キムデンヒューズホルダーキムデン
369税込406
1個
9日以内出荷
計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。
仕様【断路表示(電時消灯)】LED付耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)250定格通電電流10A端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)グリーンマーク認定
NRF5用ヒューズホルダ キムデンNRF5用ヒューズホルダキムデン
499税込549
1個
7日以内出荷
当ヒューズ台は計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。 単体取付けとDINレール取付けが可能。
材質(本体)PBT樹脂 (黒色)耐電圧充電部相互間、充電部接地間 AC2500V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)660定格通電電流30A端子ねじM5×10(推奨締付トルク2~2.5 N・m)使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】45~85%RH (ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部相互間、充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)15×50
筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ30A Φ15XL50キムデン
869税込956
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ1A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ5A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
電源(制御機器)