絞り込み
ブランド
- キムデン
- Panasonic(パナソニック)(1,065)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(368)
- テンパール工業(339)
- コーセル(316)
- omron(オムロン)(213)
- エスコ(205)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(169)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(155)
- 冨士端子工業(146)
- 富士電機(143)
- 三菱電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(105)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
特価

筒型ヒューズ30A Φ15XL50
キムデン¥869税込¥9561個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ3A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ヒューズホルダー
キムデン¥369税込¥4061個当日出荷計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。仕様【断路表示(電時消灯)】LED付耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)250定格通電電流10A端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)グリーンマーク認定
筒型ヒューズ5A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ1A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ10A Φ15XL50
キムデン¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398












![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)