電源(制御機器) :「安全表示 マーク」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キムデンヒューズホルダー
RoHS
計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。
仕様【断路表示(電時消灯)】LED付 耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流10A 端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m 材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色) 使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上 適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35 使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明) グリーンマーク認定
1個
369 税込406
9日以内出荷