4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(旧:山武)点火トランス
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg)約3.45 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色黒色(半つや塗装) 定格使用時間連続 取付け方法ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

許容周囲温度(℃)-20~55 取付け方法Φ11取付け穴(4か所) 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 定格使用時間連続 塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや 質量(kg)約43 消費電力(W)60以下 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約240 材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部) 消費電力(W)2以下 保存温度(℃)-20~+60 取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め 定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz) 耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz) 耐衝撃性490m/s2以下 標準取付姿勢垂直あるいは水平取付
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●CMSシリーズ全機種対応●ハーネス長:20cm
1個
6,598 税込7,258
当日出荷