絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- モノタロウ(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(171)
- IDEC(和泉電気)(161)
- LITTELFUSE(297)
- omron(オムロン)(213)
- Panasonic(パナソニック)(1,159)
- RS PRO(193)
- SIEMENS(633)
- TDKラムダ(261)
- TRACO POWER(1,168)
- XP POWER(329)
- アメリカン電機(165)
- エスコ(244)
- コーセル(317)
- シュナイダーエレクトリック(302)
- テンパール工業(445)
- 三菱電機(550)
- 富士電機(159)
- 日東工業(362)
- 河村電器産業(1,837)
- ブランドをもっと見る
特価

電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ取付壁またはDINレール取付質量(g)90使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて最大負荷電流(A)1最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)放電耐量(A)1000(8/20μs)使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)付加コードDINレールアダプタなし
電力マルチタンシマル
MG(旧エム・システム技研)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC端子形状ねじ端子構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE相数単相、三相使用周囲温度(℃)-20~65取付け方法DINレール取付雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと1次電圧(V)80~260入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
RS-485/422用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電子機器専用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
電源用避雷器(高耐量形)
MG(旧エム・システム技研)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。 サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報 素子部だけの差し換えで停電なしに復旧 アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
Ethernet用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
テレメータ用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
測温抵抗体用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
小容量電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷放電耐量10kA(8/20μs)の高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用AC電源装置の保護、電子機器の電源保護電源電圧(V)200/220/240 AC
交流電流トランスデューサ
MG(旧エム・システム技研)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
三相一体形電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。 感電防止IP20の安全設計。 万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。 JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。 CE適合品。用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。電源電圧240V AC相数単相2線/3線・三相3線警報出力なし放電耐量(kA)20(8/20μs)
マルチエム・レスタ
MG(旧エム・システム技研)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。 マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。 8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。 モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。 入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。 JIS対応コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)点数8点
テレメータ用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷NTT専用回線帯域品目3.4kHz信号および同等の私設回線の雷サージ保護用。 私設線では状態表示機能も選択可能。放電耐量20kA(8/20μs)の超高耐量形。 DINレール取付可能。 JIS C5381-21カテゴリC1、C2 準拠電源電圧(V)24 DC
計装標準信号用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。断路スイッチ兼用交換ヒューズ付(オプション)。 本質安全防爆に対応。 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティング電源電圧(V)24 DCヒューズ防爆認定
パルス信号用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm 幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。2点のパルス信号が接続可能。 本質安全防爆に対応。仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティングコモン仕様マイナスコモン
小容量DC電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥14,980税込¥16,4781個22日以内出荷放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護電源電圧(V)24 DC
並列接続形電源用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)