絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(64)
  • AMPHENOL(5,396)
  • BOURNS(1,980)
  • IDEC(和泉電気)(2,195)
  • KEMET(2,206)
  • MICROCHIP(1,857)
  • omron(オムロン)(3,816)
  • onsemi(1,853)
  • Panasonic(パナソニック)(7,119)
  • RS PRO(13,695)
  • SAMTEC(1,961)
  • SIEMENS(3,344)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,961)
  • VISHAY(4,658)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,852)
  • YAGEO(2,663)
  • シュナイダーエレクトリック(2,678)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • 日本モレックス(molex)(3,346)
  • 河村電器産業(3,035)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    適合規格CE、UL適合なし
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
    供給電源100V AC
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
    質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
  • クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
    仕様最大負荷:10Ω使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480脱着回数概略100回程度使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用。 42V DC用電源は、42V DC電源の2線式伝送器(アズビルなどの生産中止品)との組合わせ用 42V DC用電源は24V DC用に比べて多くの負荷を直列接続可能。
    入力信号公称24V DC4~20mA DC出力信号4~20mA DC供給電源100V AC
  • デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV MG(旧エム・システム技研)

    デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
    仕様指示専用、スケーリング機能付電源電圧(V)100~120 AC表示桁数4
  • 電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
    性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ取付壁またはDINレール取付質量(g)90使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて最大負荷電流(A)1最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)放電耐量(A)1000(8/20μs)使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)付加コードDINレールアダプタなし
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
    入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    M5・UNITシリーズ
    用途超小形端子台形信号変換器コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチタンシマル

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
    材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC端子形状ねじ端子構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE相数単相、三相使用周囲温度(℃)-20~65取付け方法DINレール取付雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと1次電圧(V)80~260入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約130g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格EU電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造表面端子台精度基準:±0.1%接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • RS-485/422用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    RS-485/422用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
    仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100 %)。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う。 。電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源)その他標準応答形 0.5s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.1% 表示精度:±(0.1% of FS+1digit) 簡易ループテスト出力精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネット/RS-485変換器 MG(旧エム・システム技研)

    イーサネット/RS-485変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
    接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続設置方法単独設置形供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • デジアラーム MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。 ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。 前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。 警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。 アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
  • 電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
    用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherNet/IP用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7G4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。 デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 簡易ループテスト付(0、100%)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
    入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
  • CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    CC-LINKリモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link用少点数入出力ユニット
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    補助電源不要の電池内蔵形、寿命モニタ機能付電子機器専用避雷器。 4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた誘導雷サージから機器を保護。 チェックボタンを押すと放電管の寿命および電圧制限素子の劣化を判定し、判定結果をランプで表示。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応。
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下ランプ・BAT:緑色LED・ALM:赤色LED材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂電池(内蔵)リチウム電池 充電・交換不可締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:5μA以下 30V DCにて・線-接地間:5μA以下 ±140V DCにて最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:30V・線-接地間:±160V保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:45V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:50V線-接地間:±650V判定方法寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約7.5μAで劣化と判定直列抵抗/線(Ω)「内部」20±10%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:2000 1MHzにて ・線-接地間:100 1MHzにてボタン仕様チェックボタン:押ボタンスイッチ(モーメンタリ形)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露しないこと)電池寿命(年)10(点検時間は2分/月以下にして下さい)
  • 電源用避雷器(高耐量形) MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器(高耐量形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。 サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報 素子部だけの差し換えで停電なしに復旧 アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)質量(g)約70g取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付使用温度範囲(℃)0~55電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48消費電流(mA)約60入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂応答時間(秒)15ms以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.02%/℃入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。温度特性係数:±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • 電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    電源なしアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ (入出力間の直流絶縁変換器)
    入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC
  • ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンションメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、 その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 電源なしアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    電源なしアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷
    入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器) 2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適) テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
    入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC入出力点数2チャネル
  • アイソレータ(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    欠品中
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
    入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
  • Ethernet用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    Ethernet用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。
    付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
  • ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研)

    ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して2出力に分配(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。耐電圧 2000V AC。 。最大周波数 1MHz
    取付壁またはDINレール取付質量(g)250使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅72×奥行136×高さ80入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)出力論理非反転絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スライド抵抗の変化を統一信号に変換 耐電圧2000V AC ゼロ、スパン各50%調整可能 密着取付可能
    構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続供給電源100V AC
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。
    入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
  • テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    テレメータ用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)