分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200
深さ(mm)350
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
出力端子台800A
定格電圧(V)DC1000
入力電圧(V)最大DC1000
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2
保護等級IP44
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、自立形
自立型幹線分岐用動力分電盤
横(mm)600
深さ(mm)250
種類標準分電盤
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)
保護等級IP4X
使用キャビネットJB
使用場所屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量ELB3P400A
分岐ブレーカ容量MCB3P100A
分岐スペース数0
自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)1600
横(mm)600
深さ(mm)250
質量(kg)111
種類標準分電盤
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)
保護等級IP4X
使用キャビネットJB
使用場所屋内用、自立形
分岐回路数9
主幹ブレーカ種類ラグ端子
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A
分岐ブレーカ容量MCB3P100A
分岐スペース数0
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、露出形
自立型動力分電盤
横(mm)600
深さ(mm)250
種類標準分電盤
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)
保護等級IP4X
使用キャビネットJB
使用場所屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量ELB3P400A
分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
分岐スペース数0
自立型電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)600
深さ(mm)250
種類標準分電盤
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)
保護等級IP4X
使用キャビネットJB
使用場所屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)
主幹ブレーカ容量ELB3P400A
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
分岐スペース数0
自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)
横(mm)600
深さ(mm)250
種類標準分電盤
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)
保護等級IP4X
使用キャビネットJB
使用場所屋内用、自立形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
主幹ブレーカ容量ELB3P400A
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。