電源(制御機器) :「屋根」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PKNOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SNKO
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ENKO
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSO
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONKO
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEKO
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200 深さ(mm)350 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 出力端子台800A 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2 保護等級IP44 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、自立形
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKSO
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESO
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)