モータブレーカ MLシリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様JIS協約形モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.42定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
モータブレーカ MB 30シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様MB型モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.33定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52接続方式線押え端子(M5)接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ河村電器産業6日以内出荷から13日以内出荷
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続可極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS河村電器産業(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)河村電器産業3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)22極数・素子数3P3E仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350フレーム(AF)60
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)河村電器産業翌々日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ河村電器産業5日以内出荷
接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ SS河村電器産業3日以内出荷から4日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可フレーム(AF)30
漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN河村電器産業当日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL河村電器産業(1件のレビュー)翌々日出荷から21日以内出荷
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
モータ保護用漏電ブレーカ ZML河村電器産業翌々日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ ZS河村電器産業当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS河村電器産業(1件のレビュー)翌々日出荷から21日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内