電源(制御機器) :「AV 電線」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)30
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数3P2E
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可
フレーム(AF)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。