電源(制御機器) :「LED赤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
形状カバー付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC85~264 定格出力電流(A)1.25 起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動 保存温度(℃)(環境)'-20~50 冷却方式自然空冷 機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10ms バッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S 絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上 バッテリー電圧(V)12 使用環境温度(℃)0~40 定格出力電力(W)30(Max) 保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時 温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時 入力周波数(Hz)47~65 電池残量表示赤色LED点滅にて表示 耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時 耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間 入力変動(出力)±0.5%以下 負荷変動(出力)±1.0%以下 定格出力電圧(V)DC24 バッテリー容量(mAh)1600 リップルノイズ(mVp-p)240 充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電) 効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時 停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安 使用環境湿度(%)30~85結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷