絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- 明工社(54)
- アメリカン電機(38)
- テンパール工業(30)
- 日東工業(28)
- 三菱電機(28)
- コーセル(25)
- サトーパーツ(23)
- 富士電機(21)
- TDKラムダ(20)
- 河村電器産業(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- omron(オムロン)(12)
- スワロー電機(10)
- エスコ(9)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(9)
- ELPA(8)
- オーム電機(8)
- ユーボン(8)
- ブランドをもっと見る

スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から61日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499