ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact。Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計
仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104
アズワン品番65-8065-02
1袋(20個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源
使用温度範囲(℃)-10~70
入力電圧(V)AC100
定格出力電圧(V)DC24
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958
アズワン品番65-8065-18
1個
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414
アズワン品番65-8075-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電圧(V)DC24±1%
スリム&コンパクト
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。
ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
定格出力電圧(DC V)22~28
仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
入力電圧(V)AC85~264
入力単相
周波数範囲(Hz)入力:47~63
使用周囲温度(℃)-20~70
定格出力電圧(V)DC24
高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格出力電圧(V)DC24±1%
形状DINレール直付き
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。
幅(mm)6
種類平型ヒューズ
極数1
定格電圧(V)32DC
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。