電源(制御機器) :「ふくろ」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト電源ブロック 1袋 5個入
Phoenix Contact ダイオードブロックには 8 個のダイオードが付属しています。個別に配線できます。任意の位置に取り付けることができます
仕様●モジュールタイプ:ダイオードブロック●シリーズ:EMG●コード番号:212-8811 アズワン品番65-8057-76
1袋(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトOptocoupler 1袋 10個入
Phoenix DIN レール取り付けソリッドステートリレー PLC インターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC 基本 Terminal Block、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。幅は 6.2 mm で、DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -20 →
仕様●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7830 アズワン品番65-8066-98
1袋(10個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトOptocoupler 1袋 10個入
仕様●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7794 アズワン品番65-8066-69
1袋(10個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 250 V 1袋 10個入
。Phoenix Contact のプラグ対応ミニチュアパワーリレーは、タングステンのプレコンタクトで、最大 800 A のピークの高いスイッチオン電流に対応します。N/O コンタクト x 1 で、入力電圧 24 V dc で動作します。コイルとコンタクト間のDIN EN50178準拠の安全な絶縁 RT III までの高度な保護が可能です タイプ(耐洗浄性) パワーコンタクトは最大 16 A です
仕様●電源電圧:250V●補助接点:1●コード番号:220-5833 アズワン品番65-8083-25
1袋(10個)
21,980 税込24,178
欠品中

フエニックス・コンタクト管ヒューズ 12A 10 x 38mm 1kV dc 1袋 10個入
太陽電池ヒューズ。太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720 アズワン品番65-8079-12
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact。Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計
仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104 アズワン品番65-8065-02
1袋(20個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷