10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 定格出力電圧(V)DC24±1%
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトシグナルコンバータ
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958 アズワン品番65-8065-18
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414 アズワン品番65-8075-71
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源 使用温度範囲(℃)-10~70 入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC24
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL
必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。
定格出力電圧(DC V)22~28 仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240 入力電圧(V)AC85~264 入力単相 周波数範囲(Hz)入力:47~63 使用周囲温度(℃)-20~70 定格出力電圧(V)DC24
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24±1% 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100~240
1台
12,980 税込14,278
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き 端子形状ねじ
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器
種類ヒューズホルダ 極数1 リード線
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)