3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトシグナルコンバータ
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951 アズワン品番65-8070-42
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシグナルコンバータ
PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958 アズワン品番65-8065-18
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブレーカー
。CBMC E4 電子回路ブレーカ 1065729 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 1065729 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡単な回路調整、強化された診断制御、電子ロックにより、電流値の意図しない調整に対する優れた信頼性を備えています。 これらの電気ブレーカには、ユニットの前面にステータス LED があり、操作状態やエラーを簡単に識別できます。CBMC シリーズは、効率等級 99 % で、電子的にヒューズが付けられ、トリップします。 特長と利点: マルチチャンネル - 24 V dc 定格の 4 つの負荷に対応します 再スキャンせずに簡単にデバイスを交換できます。小型設計 回路は、工具なしでの調整が可能です シングルプッシュ可能 LED ボタン x 1 電子ロックにより、電流値の意図しない調整を防止し、信頼性の高い保護を実現します 交通信号の色のステータス LED により、を瞬時に特定することができます 動作状態 7.5 mm DIN レールに取り付けられています 入力はシンプルなプッシュイン接続方式 保護クラス: III 電子回路ブレーカとは何ですか 電子回路ブレーカは、従来の回路ブレーカと同じ機能を備えていますが、物理的にではなく電子的に回路を遮断することでこれを実現しています。電気回路ブレーカは通常、リレーを使用して電圧を遮断します。CBMC シリーズは電気的にトリップしているため、何人でも使用できます。 完全な行 : この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:15A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5189 アズワン品番65-8089-97
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷