2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトソレノイドドライバ
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex ソレノイドバルブ、アラームモジュール、又は Ex エリアに設置されている LED の本質安全制御用ソレノイドドライバを搭載しています。このソレノイドドライバはプッシュイン接続機構を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 → 60 ℃ です
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:5.5 V, 641.1Ω●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6414 アズワン品番65-8055-31
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ
RoHS
取付DINレールマウント 最高温度(℃)70 出力数1
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)