1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトEthernet用避雷器 DT
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策 適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at) 取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地) 外形寸法(mm)25×63×103 規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed コネクタ(通信)Rj45 雷サージ電流耐量(kA)1 最大放電電流(8/20μs)(kA)10
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング